イマオコーポレーション
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)
材質(ハンドル車)
FC材
内容量
1個
バスケットに入れる
550
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21569808
BS100ER-H10
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21569826
BS100ER-H11
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21569844
BS100ER-H12
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21569862
BS100ER-H13
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21569887
BS100ER-H14
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21569905
BS100ER-H15
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21569923
BS100ER-H16
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21569948
BS100ER-H17
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21569966
BS100ER-K10
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21569984
BS100ER-K11
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570002
BS100ER-K12
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570027
BS100ER-K13
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570045
BS100ER-K14
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570106
BS100ER-S12
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21570124
BS100ER-T10
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570142
BS100ER-T12
14
36
66
22
M8×1.25
42.5
10
2スポーク
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570167
BS125ER-H12
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570185
BS125ER-H13
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21570203
BS125ER-H14
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570273
BS125ER-H15
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570282
BS125ER-H16
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570298
BS125ER-H17
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570316
BS125ER-H18
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570334
BS125ER-H19
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570352
BS125ER-H20
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570377
BS125ER-K12
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570395
BS125ER-K13
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570413
BS125ER-K14
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570456
BS125ER-K16
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570474
BS125ER-K17
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570492
BS125ER-S12
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570508
BS125ER-S14
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570526
BS125ER-T10
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21570544
BS125ER-T12
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570562
BS125ER-T16
15
41
66
25
M8×1.25
54.5
100
2スポーク
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570903
BS160ER-H14
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570928
BS160ER-H15
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570946
BS160ER-H16
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570964
BS160ER-H17
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21570982
BS160ER-H18
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21571007
BS160ER-H19
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21571025
BS160ER-H20
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21571043
BS160ER-H21
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21571068
BS160ER-H22
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21571086
BS160ER-H23
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21571104
BS160ER-H24
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21571122
BS160ER-K14
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21571147
BS160ER-K15
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21571156
BS160ER-K16
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21571174
BS160ER-K17
18
51
85
32
M10×1.5
70
14
2スポーク
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ