曜日別特売

角鋼スライドロック

角鋼スライドロック - イマオコーポレーション角鋼スライドロック - イマオコーポレーション角鋼スライドロック - イマオコーポレーション
材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21575943QCSQ1212-BK28362218.512(+0.2)6403212(+0.05)
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21575952QCSQ1212-OG28362218.512(+0.2)6403212(+0.05)
6,300
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
21575968QCSQ1616-BK28402622.516(+0.2)8403216(+0.05)
6,300
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
21575977QCSQ1616-OG28402622.516(+0.2)8403216(+0.05)
6,300
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
21575986QCSQ2509-BK35372318.59(+0.2)4.5504025(+0.05)
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21575995QCSQ2509-OG35372318.59(+0.2)4.5504025(+0.05)
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21576004QCSQ2512-BK35402621.512(+0.2)6504025(+0.05)
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21576013QCSQ2512-OG35402621.512(+0.2)6504025(+0.05)
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21576022QCSQ3212-BK35402621.512(+0.2)6504032(+0.05)
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21576038QCSQ3212-OG35402621.512(+0.2)6504032(+0.05)
6,700
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
21576047QCSQ3216-BK35443025.516(+0.2)8504032(+0.05)
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21576056QCSQ3216-OG35443025.516(+0.2)8504032(+0.05)
6,700
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする