曜日別特売

丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)
内容量1個
842件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21576065NRP100-H101543-27M8×1.253510朝顔
3,160
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
21576074NRP100-H111543-27M8×1.253510朝顔
3,160
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576083NRP100-H121543-27M8×1.253510朝顔
3,160
2,998
3,298(税込)
当日出荷
21576092NRP100-H131543-27M8×1.253510朝顔
3,160
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576108NRP100-H141543-27M8×1.253510朝顔
3,160
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576117NRP100-H151543-27M8×1.253510朝顔
3,160
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576126NRP100-H161543-27M8×1.253510朝顔
3,160
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
21576135NRP100-H171543-27M8×1.253510朝顔
3,160
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
21576144NRP100-S101543-27M8×1.253510朝顔
2,760
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576153NRP100-S121543-27M8×1.253510朝顔
2,760
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576162NRP100-SUS-H101543-27M8×1.253510朝顔
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576178NRP100-SUS-H111543-27M8×1.253510朝顔
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576187NRP100-SUS-H121543-27M8×1.253510朝顔
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576196NRP100-SUS-H131543-27M8×1.253510朝顔
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576205NRP100-SUS-H141543-27M8×1.253510朝顔
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576214NRP100-SUS-H151543-27M8×1.253510朝顔
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576223NRP100-SUS-H161543-27M8×1.253510朝顔
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576232NRP100-SUS-H171543-27M8×1.253510朝顔
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576248NRP100-SUS-S101543-27M8×1.253510朝顔
6,000
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576257NRP100-SUS-S121543-27M8×1.253510朝顔
6,000
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576266NRP100-SUS-T101543-27M8×1.253510朝顔
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576275NRP100-SUS-T121543-27M8×1.253510朝顔
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576284NRP100-T101543-27M8×1.253510朝顔
3,160
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576293NRP100-T121543-27M8×1.253510朝顔
3,160
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576302NRP125-H121547-29M8×1.254712朝顔
3,420
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
21576318NRP125-H131547-29M8×1.254712朝顔
3,420
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576327NRP125-H141547-29M8×1.254712朝顔
3,420
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576336NRP125-H151547-29M8×1.254712朝顔
3,420
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576345NRP125-H161547-29M8×1.254712朝顔
3,420
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576354NRP125-H171547-29M8×1.254712朝顔
3,420
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
21576363NRP125-H181547-29M8×1.254712朝顔
3,420
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576372NRP125-H191547-29M8×1.254712朝顔
3,420
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
21576388NRP125-H201547-29M8×1.254712朝顔
3,420
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576397NRP125-S121547-29M8×1.254712朝顔
3,020
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576406NRP125-S141547-29M8×1.254712朝顔
3,020
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576415NRP125-SUS-H121547-29M8×1.254712朝顔
7,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576424NRP125-SUS-H131547-29M8×1.254712朝顔
7,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576433NRP125-SUS-H141547-29M8×1.254712朝顔
7,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576442NRP125-SUS-H151547-29M8×1.254712朝顔
7,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576458NRP125-SUS-H161547-29M8×1.254712朝顔
7,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576467NRP125-SUS-H171547-29M8×1.254712朝顔
7,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576476NRP125-SUS-H181547-29M8×1.254712朝顔
7,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576485NRP125-SUS-H191547-29M8×1.254712朝顔
7,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576494NRP125-SUS-H201547-29M8×1.254712朝顔
7,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576503NRP125-SUS-S121547-29M8×1.254712朝顔
6,600
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576512NRP125-SUS-S141547-29M8×1.254712朝顔
6,600
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576528NRP125-SUS-T101547-29M8×1.254712朝顔
7,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576537NRP125-SUS-T121547-29M8×1.254712朝顔
7,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
21576546NRP125-SUS-T161547-29M8×1.254712朝顔
7,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
21576555NRP125-T101547-29M8×1.254712朝顔
3,420
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55662654
2022-06-23
用途: 工作機械の補修用

中古機械のハンドルが欠損しておりましたので購入しました。
軸穴加工付きですぐに使用できるので有難いです。
エンプラ製は軽くて具合が良いです。
インサートは鉄製なので軸部の強度も問題ないです。
品番の選定がしやすいように、商品ページにカタログを記載いただけると嬉しいです。

対象商品 : 21576887
2021-04-14
用途: 機械の寸動に
西出鉄工所

プレーナー加工の微細送りに、以前からの物がなくなり、細かい動きが出来ないので付けた。安かつた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする