口金(外形クランプ用)

口金(外形クランプ用) - イマオコーポレーション口金(外形クランプ用) - イマオコーポレーション

ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。

付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜内容量1個
注意
※破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。また、許容締付けトルクを超えての締付けは、口金の耐久性を著しく低下させます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21580378CP126-065012510M8×20L二面幅5M5×0.84
26,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
21580387CP126-090013515M10×20L二面幅6M6×15
35,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
21580396CP126-120014020M10×25L二面幅6M6×15
43,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21580405CP126-160014525M12×25L二面幅8M8×1.256
63,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする