曜日別特売

口金(内形クランプ用)

口金(内形クランプ用) - イマオコーポレーション口金(内形クランプ用) - イマオコーポレーション

拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。

付属品Oリング1個色(口金)シルバー材質(口金)A7075内容量1個
注意
※破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。また、許容締付けトルクを超えての締付けは、口金の耐久性を著しく低下させます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21580414CP127-0650128.52510
24,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21580432CP127-1200140.54020
42,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
21580448CP127-1600146.54525
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21580423CP127-0900134.53515
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする