イマオコーポレーション
小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)
種類
ローレット
材質(ハンドル車)
アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)
アルマイト表面処理
色(ハンドル車)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21580992
AH32C-T10
30
握りなし
22
12
16
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581008
AH32C-T8
30
握りなし
22
12
16
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581017
AH32R-M
30
握りなし
22
12
16
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581026
AH40C-T10
50
握りなし
25
13
18
¥
3,230
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581035
AH40C-T8
50
握りなし
25
13
18
¥
3,230
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581044
AH40R-M
50
握りなし
25
13
18
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21581053
AH50C-T10
90
握りなし
28
15
22
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581062
AH50C-T12
90
握りなし
28
15
22
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581078
AH50R-M
90
握りなし
28
15
22
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21581087
AH63C-T10
150
握りなし
32
18
27
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581096
AH63C-T12
150
握りなし
32
18
27
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581105
AH63C-T16
150
握りなし
32
18
27
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581114
AH63R-M
150
握りなし
32
18
27
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581123
AH80C-T16
270
握りなし
40
25
35
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581132
AH80C-T20
270
握りなし
40
25
35
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581148
AH80C-T24
270
握りなし
40
25
35
¥
5,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581157
AH80R-M
270
握りなし
40
25
35
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581166
AHG50C-T10
100
SA型固定握り付き
28
15
22
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581175
AHG50C-T12
100
SA型固定握り付き
28
15
22
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581184
AHG50R-M
100
SA型固定握り付き
28
15
22
¥
3,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581193
AHG63C-T10
160
SA型固定握り付き
32
18
27
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581202
AHG63C-T12
160
SA型固定握り付き
32
18
27
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581218
AHG63C-T16
160
SA型固定握り付き
32
18
27
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581227
AHG63R-M
160
SA型固定握り付き
32
18
27
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581236
AHG80C-T16
290
SA型固定握り付き
40
25
35
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581245
AHG80C-T20
290
SA型固定握り付き
40
25
35
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581254
AHG80C-T24
290
SA型固定握り付き
40
25
35
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581263
AHG80R-M
290
SA型固定握り付き
40
25
35
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581272
AHR50C-T10
100
RG型回転握り付き
28
15
22
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21581288
AHR50C-T12
100
RG型回転握り付き
28
15
22
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581297
AHR50R-M
100
RG型回転握り付き
28
15
22
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581306
AHR63C-T10
160
RG型回転握り付き
32
18
27
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581315
AHR63C-T12
160
RG型回転握り付き
32
18
27
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581324
AHR63C-T16
160
RG型回転握り付き
32
18
27
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581333
AHR63R-M
160
RG型回転握り付き
32
18
27
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581342
AHR80C-T16
290
RG型回転握り付き
40
25
35
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581358
AHR80C-T20
290
RG型回転握り付き
40
25
35
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581367
AHR80C-T24
290
RG型回転握り付き
40
25
35
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581376
AHR80R-M
290
RG型回転握り付き
40
25
35
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21581385
AHRS40C-T10
60
RG-S型回転握り付き
25
13
18
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581394
AHRS40C-T8
60
RG-S型回転握り付き
25
13
18
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581403
AHRS40R-M
60
RG-S型回転握り付き
25
13
18
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581412
AHRS50C-T10
100
RG-S型回転握り付き
28
15
22
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581428
AHRS50C-T12
100
RG-S型回転握り付き
28
15
22
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581437
AHRS50R-M
100
RG-S型回転握り付き
28
15
22
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581446
AHRS63C-T10
160
RG-S型回転握り付き
32
18
27
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581455
AHRS63C-T12
160
RG-S型回転握り付き
32
18
27
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581464
AHRS63C-T16
160
RG-S型回転握り付き
32
18
27
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581473
AHRS63R-M
160
RG-S型回転握り付き
32
18
27
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください