イマオコーポレーション
小型 ステンレス ハンドル車(軸穴加工付)
種類
ローレット
材質(ハンドル車)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21581482
SSH50C-T10
-
28
-
(下穴)15/(精度穴)18
-
15
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581498
SSH50C-T8
-
28
-
(下穴)15/(精度穴)18
-
15
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581507
SSH50R-M
-
28
-
(下穴)15/(精度穴)18
-
15
¥
6,300
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581516
SSH63C-T10
-
32
-
(下穴)15/(精度穴)22
-
18
¥
9,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581525
SSH63C-T12
-
32
-
(下穴)15/(精度穴)22
-
18
¥
9,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581534
SSH63R-M
-
32
-
(下穴)15/(精度穴)22
-
18
¥
7,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581543
SSHR50C-T10
13
28
30
(下穴)15/(精度穴)18
17
15
¥
10,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581552
SSHR50C-T8
13
28
30
(下穴)15/(精度穴)18
17
15
¥
10,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581568
SSHR50R-M
13
28
30
(下穴)15/(精度穴)18
17
15
¥
8,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581577
SSHR63C-T10
13
32
30
(下穴)15/(精度穴)22
23
18
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581586
SSHR63C-T12
13
32
30
(下穴)15/(精度穴)22
23
18
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21581595
SSHR63R-M
13
32
30
(下穴)15/(精度穴)22
23
18
¥
9,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください