イマオコーポレーション
前面シール・ハウジングシール
軽量で小型です。
シャフトスリーブ使用でΦ6,8,10,12の穴径に対応可能です。
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
シャフト径(Φmm)
14
付属品
ラバークッション……1枚
材質(ハウジング)
ポリアミド(6ナイロン)
色(ハウジング)
オレンジ
内容量
1個
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
※急加速及び急停止のご使用は避けてください。
※シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21581604
SDP-04-FS
0.3
¥
670
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21581613
SDP-04-HS
3.4
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください