長穴スライドロック

長穴スライドロック - イマオコーポレーション長穴スライドロック - イマオコーポレーション長穴スライドロック - イマオコーポレーション
材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21589216QCSL1003-BK3樹脂ノブ、ブラック
5,6005,598
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り3点です
21589225QCSL1003-OG3樹脂ノブ、オレンジ
5,6005,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
21589234QCSL1006-BK6樹脂ノブ、ブラック
5,6005,598
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
21589243QCSL1006-OG6樹脂ノブ、オレンジ
5,6005,598
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする