つくし工房
ネオスタンド
(1件のレビュー)
仕様
両面表示
材質
(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー
質量(kg)
1
取付方式
スタンド式
本体寸法(mm)
700×310
標識寸法(mm)
450×280
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22600716
SD-201
立入禁止
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22600725
SD-202
関係者以外立入禁止
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
22600734
SD-203
あぶないから入ってはいけません
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22600743
SD-204
開口部注意
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22600752
SD-205
注意/床がすべります
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22600768
SD-206
NO/土足厳禁
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22600777
SD-207
注意/上部作業中
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22600786
SD-208
足元に注意
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22600795
SD-209
喫煙所
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22600804
SD-210
ただいま作業中です
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22600813
SD-211
点検中
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22600822
SD-212
修理中
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22600838
SD-213
清掃中/しばらくお待ちください
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22600847
SD-299
黄無地
¥
3,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください