限られたスペースで複数人分のロッカーを確保できる多人数タイプのロッカー。シリンダー錠付きでセキュリティ面でも安心です。
用途多人数ロッカータイプ8人用仕様シリンダー錠、ネーム紙(セル付)、ハンガーパイプ、コートフック、タオル掛け、網棚付付属品ネーム紙(セル付)、ハンガーパイプ、コートフック、タオル掛け、網棚付質量(kg)63色ホワイトグレー高さ(mm)1790材質(本体)スチール奥行(mm)515間口(mm)900内寸法(mm)W190×D465×H804×8人数8人用材質(棚板)スチール材質(扉)スチール材質(塗装)焼付塗装棚段数(段)2鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)174×465×804サービス分類組立・設置・取付内容量1台