つくし工房
短冊標識(横型120×360)
取付方式
穴左右2
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
穴数
左右穴2ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22601154
324-A
足もと注意
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22601163
325-A
頭上注意
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
22601188
340-A
開口部注意
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22601197
347
非常口
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
22601206
348
安全通路
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
22601215
349
作業通路
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
22601224
365-B
高電圧危険
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
22601233
382-A
昇降口
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
22601242
399-A
送電中
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
22601172
326-A
安全帯を使用せよ
¥
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください