曜日別特売

カラーゴムマグネット

カラーゴムマグネット - つくし工房カラーゴムマグネット - つくし工房カラーゴムマグネット - つくし工房カラーゴムマグネット - つくし工房カラーゴムマグネット - つくし工房カラーゴムマグネット - つくし工房
取付け方法マグネット材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)300×300質量(g)220内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22601942MG-300B
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
22601958MG-300G
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
22601967MG-300Jオレンジ
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
22601976MG-300R
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
22601985MG-300W
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
22601994MG-300Y
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする