つくし工房
マグネット標識
取付け方法
マグネット
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22601906
MG-11
休工中
150×450
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
22601915
MG-11T
休工中
450×150
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
22601924
MG-30
安全パトロール
200×500
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
22601933
MG-880
持込機械届受理証
50×80
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください