曜日別特売
モノタロウ

コンテナラック

コンテナラック - モノタロウコンテナラック - モノタロウコンテナラック - モノタロウコンテナラック - モノタロウコンテナラック - モノタロウコンテナラック - モノタロウコンテナラック - モノタロウ
(20件のレビュー)

部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。

用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※お客様組み立て品です。組立ての際はケガをしないよう必ず手袋を着用してください。
※移動させる際は、コンテナをすべて外してから本体を持ち上げて移動させてください。転倒や床面に傷がつく恐れがあります。
※用途以外に使用しないでください。
※輸入品のため小傷がある場合が御座いますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/段)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22251802MC1532937×280×1150大/15個、小/32個(引出し1個)大/2.5、小/1.5
27,980
30,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

細かい部品をわかりやすく、使いやすく。価格もお求めやすく!
計47個のコンテナ付属さまざまな部品の保管・管理に

取り出しやすい独立式のコンテナラックを採用しているので、必要な部品をパッと取り出して使うことができます。
使いやすい2サイズで、現場での様々な部品や小物の保管に便利です。

コンテナ積み重ね可能!

作業時に取り出し、積み重ねることができるので余計な場所を取りません

部品間違いを減らすために

ネームラベル(別売)を付けることで管理がしやすくなります


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
こういった商品は割高なものが多いですが この値段は驚きです。 注文コード22251802 細かい部品等の区分けと管理 星5つ
価格が安価で良い。 注文コード22251802 部品の管理保管 星3つ
1ヵ所に集約でき在庫管理も出来る様になりました。 注文コード22251802 部品類の保管、整理 星4つ
部品在庫の目で見る管理ができるようになって満足。 注文コード22251802 細かい部品等の区分けと管理 星5つ
簡単な組み立てなのに、しっかりしていて使いやすい。 注文コード22251802 小物の仕分けに 星4つ
強度もそれなりにあり重宝しています。 注文コード22251802 細かいビス、ボルト、ネジの整理整頓 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22251802
2023-09-27
用途: ボルト入れ
イズモ技研建設業・工事業

組立も簡単で、サイズ感も丁度良いです。
再度注文しようと思います。

対象商品 : 22251802
2021-12-23
用途: 細かい部品や中サイズの部品保管に使用。
Safer-U株式会社サービス業

多くの種類やサイズの部品を管理保管しなくてはならないので大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 22251802
2020-03-19
用途: 小物の仕分けに最適です。
株式会社翼工芸

簡単な組み立てなのに、しっかりしていて使いやすいです。
箱の色が選べれると、良かったです。

対象商品 : 22251802
2021-01-13
用途: 倉庫の整理
農・林・水産業

キャスタ-が付いているものと思い込んでいた。
少々不便。

2が参考にしています
対象商品 : 22251802
2019-11-22
用途: ボルトの整理
株式会社ASAI ENGINEERS

この価格は安い ちょっと華奢なので自分で補強はしましたが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 22251802
2019-03-08
用途: ガレージの小物入れに
製造業

縦をカットして、ガレージのCチャンにはめ込み仕様しています。
一体感があり、大成功でした
劣化するかは使用してみて判断です。今のところ大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 22251802
2019-03-04
用途: 部品の整理

棚を連結する柱がなぜ中央でないのでモヤッとする。気にせず組み立てたせいで柱の穴位置が合わず組み直す羽目になったのはナイショ
箱に名札が付いているとありがたいかも。この価格でそこまでやれというのも酷かと思うけど。
まぁ整理できたのでヨシ

1が参考にしています
対象商品 : 22251802
2018-12-07
用途: 整理整頓に
建設業・工事業

細かいビス、ボルト、ネジの整理整頓に。強度もそれなりにあり重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
大・小サイズのコンテナそれぞれの間仕切りのはありますか。
回答:
コンテナの仕切りは取り扱いございません。
対象商品:
22251802
2020-11-26
質問:
コンテナ単品はありますか。
回答:
コンテナ単品を下記にてご案内致します。

■モノタロウ ラックコンテナ(MC516・MC1532用)
https://www.monotaro.com/g/01997429/
対象商品:
22251802
1が参考にしています
2020-11-26
質問:
コンテナ上部に大サイズを置くことが出来ますか。
回答:
下部同様に、上部へ大サイズコンテナは、1列に5個置く事が可能でございます。
対象商品:
22251802
2020-11-26
質問:
ラックのみの取り扱いはありますか。
回答:
ラックのみの取り扱いはございません。
対象商品:
22251802
2020-11-26

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする