スカイメッシュ

スカイメッシュ - つくし工房スカイメッシュ - つくし工房スカイメッシュ - つくし工房スカイメッシュ - つくし工房スカイメッシュ - つくし工房

スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。
耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。
視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。
防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。

取付方式垂れ幕材質ポリエステル+PVC仕様ヒモ20本付ハトメ数20内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22602378SY-1墜落災害の絶滅840×3600
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
22602387SY-2高所作業には必ず安全帯を使用せよ!840×3600
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
22602396SY-3注意高所作業中840×3600
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
22602405SY-4吊り荷の下に入るな!840×3600
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
22602414SY-5吊り荷の下に入るな!3600×840
42,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする