DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ALCプラアンカー
ALC専用雌ねじアンカー。
サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。
引張強度が高い3段突起を採用。
開きが確実な内部コーン打込み式。
専用打込棒付(1本)
ボルト
W3/8
直径(mm)
14
全長(mm)
60
有効ネジ長さ(mm)
20
下穴ドリル径(mm)
14
下穴深さL(mm)
65
適合材
ALC
最大引抜強度KN(kgf)
0.52(53)(ALC)
内容量
1個(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21760655
APA-3860P
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください