打込みアンカー

打込みアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込みアンカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(5件のレビュー)

ハンマーで打込むだけ!安全施工 下穴不要。
取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。

用途ブラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック・カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板セット内容アンカー、トラスタッピングネジ
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※エアコン室内機の取り付けには使用しないでください。施工の状態により、室内機の固定が不安定になる可能性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ねじ(mm)
最大引抜強度N(kgf)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21760883HO-430P1個(50本)Φ4×25石膏ボード12.5mm厚:39.2(4.0)安全率N=7
石膏ボード9.5mm厚:19.6(2.0)安全率N=14
(アンカー)30(石膏ボード)9.5~12.5
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21760908HO-450P1個(25本)Φ4×40石膏ボード25-30mm厚:78.4(8)(アンカー)47.5(石膏ボード)25~30
980
取扱い終了
21760892HO-4501個(25本)Φ4×40石膏ボード25-30mm厚:78.4(8)(アンカー)47.5(石膏ボード)25~30
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21760883
2022-02-01
用途: 木工作業時

棚受けの取り付けや、エアコンの取り付けに使っています。場所を決めて打ち込めばアンカーの出来上がり。何度もリピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 21760883
2019-03-04
用途: エアコン工事
有限会社 日夏電気電気・ガス・熱供給・水道業

特にムズイことはない。ビスを打つときはインパクトではないほうが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 21760883
2018-11-29
用途: 電気工事で器具の取付
建設業・工事業

ねじ込みタイプのアンカーに比べ芯ずれが無くていいです。
最近新築では15mmのボードを張ることがにあるので対応してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21760883
2018-08-01
用途: エアコン取付時
建設業・工事業

色々アンカーを使ってみましたが、このアンカーが一番使いやすくて確実だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21760883
2018-03-23
用途: 軽量物の取り付け

ボードに下穴なしで施工できるので大変良い商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする