モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ!
大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。
肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。
開口部ひろびろ80cm。
両開きファスナーで開け閉めしやすい。
スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。



釣竿専用バッグよりリーズナブルな価格で大容量のものが入れられて便利です。
あと50mm長いと釣り用の万能なバッグとなります。
ファスナーが上から下まで開け閉めできるともっと便利に使用できます。