曜日別特売

LEDクロスネット(SJシリーズ)

LEDクロスネット(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネット(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ネットタイプでかぶせるだけ!
2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm)
最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時)
各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。

定格消費電力(W)10質量(g)450周波数(Hz)50/60寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126内容量1個
注意
※LEDクロスネットは発光部品です。単独では光りません。別売 AC-ACアダプタ・コントローラーSJ-600C(全点灯の場合は整流器SJ-603D)と組み合わせて使用してください。
※LEDクロスネットはLEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯時21762143SJ-N10-BB
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時21762152SJ-N10-LL
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時21762168SJ-N10-WB
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時21762177SJ-N10-WW
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDクロスネット
LEDクロスネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする