LEDストリング(SJシリーズ)

LEDストリング(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。
連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。
多様な接続方法に対応。
直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用)
分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用)
終端接続(別売 LEDモチーフ使用)
別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。

内容量1個
注意
※LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売 AC-ACアダプタ・コントローラーSJ-600C(全点灯の場合は整流器SJ-603D)と組み合わせて使用してください。
※LEDストリングはLEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格容量
定格入力電流(A)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21762335SJ-E05-05LL3.45.6VA0.248
5,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
21762344SJ-E05-05WL3.45.6VA0.248
5,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
21762353SJ-E05-10LL6.811VA0.496
10,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
21762362SJ-E05-10WL6.811VA0.496
10,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
21762378SJ-E05-20BB13.616.8VA0.8192
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21762387SJ-E05-20LL13.616.8VA0.8192
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21762396SJ-E05-20WB13.616.8VA0.8192
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21762405SJ-E05-20WW13.616.8VA0.8192
20,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21762414SJ-E05-25LL2.22.8VA0.124
3,500
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
21762423SJ-E05-25WL2.22.8VA0.124
3,500
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
21762432SJ-E05-30BB20.425.2VA1.2288
29,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21762448SJ-E05-30LL20.425.2VA1.2288
29,400
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
21762457SJ-E05-30WB20.425.2VA1.2288
29,400
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
返品不可
21762466SJ-E05-30WW20.425.2VA1.2288
29,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDストリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする