LEDストリングフォール(SJシリーズ)

LEDストリングフォール(SJシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

美しく流れる光のウェーブ 描いたライン通りに光が流れる。
直線的・曲線的・巻き付け等、描いたライン通りに光が流れる。動きのある演出が可能。
LEDストリングフォールは点灯制御回路を内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」します。

内容量1個
注意
※LEDストリングフォールは発光部品です。単独では光りません。別売 AC-ACアダプタ・整流器SJ-603Dと組み合わせて使用してください。
※LEDストリングフォールはLEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
質量(g)
長さ(m)
定格容量
定格入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21762554SJ-S05-05PP1.6200約53.6VA0.15
10,900
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
21762536SJ-S05-05BB1.6200約53.6VA0.15
10,900
取扱い終了
返品不可
21762545SJ-S05-05LL1.6200約53.6VA0.15
10,900
取扱い終了
返品不可
21762563SJ-S05-05WW1.6200約53.6VA0.15
10,900
取扱い終了
返品不可
21762572SJ-S05-05YY1.6200約53.6VA0.15
10,900
取扱い終了
返品不可
21762588SJ-S05-10BB2.4460約104.8VA0.2
20,400
取扱い終了
返品不可
21762597SJ-S05-10LL2.4460約104.8VA0.2
20,400
取扱い終了
返品不可
21762606SJ-S05-10PP2.4460約104.8VA0.2
20,400
取扱い終了
返品不可
21762615SJ-S05-10WW2.4460約104.8VA0.2
20,400
取扱い終了
返品不可
21762624SJ-S05-10YY2.4460約104.8VA0.2
20,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDストリングフォール (白)
LEDストリングフォール (ピンク)
LEDストリングフォール (黄)
LEDストリングフォール (青)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする