曜日別特売

キャッチヘッド(セラメタ用)

キャッチヘッド(セラメタ用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャッチヘッド(セラメタ用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。
セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。
比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。
ランプ中央に誘導するグリップ形状。
付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。

内容量1個
注意
※この製品は別売のランプチェンジャー・ポール(DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93)と組み合わせてお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合径(Φmm)
広げ幅(mm)
寸法(Φ×mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21764042DLC-SCH4ランプバルブ/セラミックメタルハライドランプ100(1000形)最大Φ175~200175×300153
10,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
21764058DLC-SCH5ランプバルブ/セラミックメタルハライドランプ120(1500形・2000形)最大Φ195-220195×300160
11,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
21764067DLC-SCH3ランプバルブ/セラミックメタルハライドランプ65(400形)最大Φ140-160140×280142
9,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ランプチェンジャー用キャッチヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする