曜日別特売

コブラヘッドスチール(床下用)

コブラヘッドスチール(床下用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチール(床下用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチール(床下用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチール(床下用) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利!
スチール製で直進性抜群。
コンパクトで持ち運び便利。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK!
コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。

用途OAフロアの通線作業質量(g)370(コブラヘッド含む)収納ケースΦ175mm×厚さ12mm適合ケーブル入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブルロッド幅(mm)6.3×厚さ0.8mm×有効長7m破断荷重(kN[kgf])0.5(50)(全体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21764234CBL-075
10,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コブラヘッドスチール(床下用) CBL-075
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21764234
2024-05-23
用途: 天井裏の配線工事
建設業・工事業

しまうときに、ガイドから外れ、しまいにくくなった時が何回かありました。本来の配線は問題なく、直進性もありました。

対象商品 : 21764234
2023-12-08
用途: フリ-アクセスの通線作業です
建設業・工事業

出し入れがすこし固いのでスム-ズに出し入れできると、もっと使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする