DENSAN(デンサン/ジェフコム)
サージプロテクター
雷から電話・FAXなどの機器を守る。
機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)
保存温度(℃)
-22~85℃
周波数特性
0~1GHz
湿度範囲
95% 以下
寿命
300回 (100A)
コネクタ
RJ-11(6極2芯)
使用温度
0~55℃
最大サージ電圧(V)
4K
挿入損失(dB)
0.2以下
リターンロス(dB)
16d(75Ω)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21764252
LSP-4000T
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください