曜日別特売

ジョイント釣り名人スリム

ジョイント釣り名人スリム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(8件のレビュー)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21764435JF-3051セット150(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
7,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
21764444JF-4751個(5本)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
12,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21764435
2024-02-29
用途: 配線工事
カンセイテクノサービス株式会社

細くて頑丈なので大変使いやすくて、1mなので、どこにでもおいとけるので、大変よかったです。

対象商品 : 21764435
2023-05-04
用途: 壁中配線を通すのに使いました。
その他業種

初めての壁中配線で不安でしたが、非常に使いやすく、あっさりと通線出来ました。
いい値段しますが、お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 21764444
2023-03-09
用途: 弱電設備配線工事

現在持っている釣り名人とネジが合うものを購入した。
車内に収めておくのも、長すぎず短すぎず丁度いい。
満足している

対象商品 : 21764444
2022-01-04
用途: 天井裏等通線工事
川人事務所建設業・工事業

既設建物通線工事に使用してます。便利な工具で使いやすいので満足してます。

対象商品 : 21764435
2019-04-25
用途: ケーブル布線
建設業・工事業

布線場所が既設ケーブルで一杯になっており、通常より細い本製品でないと布線が困難で、大変有効でした。また、この商品を工事の直前に見つけて注文しましたが翌日には納品され、大変助かりました。欲を言えば、接続部をもう少し細くしてくれるとありがたいです。

対象商品 : 21764435
2019-02-26
用途: 戸建ての1F・2F同軸ケーブルの通線

硬さが有り直進性が良い、1m長さが天井内作業の取回しが良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 21764435
2019-03-17
用途: 通線作業
ヒラタサービス業

壁の通線は初心者ですが、この製品を使い断熱材の隙間から通線する事ができました。便利な製品ですね、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21764435
2018-09-28
用途: 電気工事、アンテナ工事

思ってた通り便利で、仕事もはかどりました。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする