曜日別特売

ニューライトロック

ニューライトロック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューライトロック - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

ルームエアコン室外機取付け台(新冷媒タイプのエアコン用)
製品上面の全長を360mmにアップ。
製品側面を凹ませることで構造強度をアップ。
ポリプロピレン樹脂製のため軽量。
汚れにくく、きれい。取付け・設置が簡単。
耐薬品性・耐候性に優れている。
各メーカー新冷媒対応機種に対応。
60kgの荷重に対応。

寸法(mm)360×70×75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21765092AL-R-410N-BKブラック
300
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
21765108AL-R-410N-IVアイボリー
300
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21765092
2019-03-04
用途: エアコン交換業者さんが来たとき
ウエストハイツ

長く使うものだから汚れが目立たないとうれしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする