曜日別特売

バンキャビネット(3列引き出し)

バンキャビネット(3列引き出し) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。
天板は釘の打てる木製。

内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
全9種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
厚さ(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21765144SCT-F01950×950×200(本体)5415(天板)-
159,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21765153SCT-F021150×950×200(本体)6215(天板)-
181,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21765162SCT-F031150×780×200(本体)5415(天板)-
160,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21765178SCT-F04950×950×265(本体)63-1400×950×15(天板)
205,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21765187SCT-F051150×950×265(本体)68-1400×950×15(天板)
218,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21765196SCT-F061150×780×265(本体)57--
174,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21765205SCT-F07950×950×350(本体)69-1400×950×15(天板)
218,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21765214SCT-F081150×950×350(本体)73-1400×950×15(天板)
232,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21765223SCT-F091150×780×350(本体)60--
181,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする