DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ラインスケールカウンター
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。
電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。
電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様
カウンター表示:0-99.99m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×160×170
測定誤差
1~2%(測長の条件により異なる場合があります)
計測範囲
電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21765957
LSC-18N
800
¥
36,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください