絶縁抵抗計

絶縁抵抗計 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)絶縁抵抗計 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)絶縁抵抗計 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

目盛をスッキリ!読み取りやすい!100MΩフルスケールで分かりやすい絶縁抵抗計。
幅広い範囲を1台で測定できる抵抗計。
絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能。
ディスチャージ機能: 被測定回路の充電電圧を放電。

交流電圧(V)0~600(測定レンジ)直流電圧(V)0~60(測定レンジ)セット内容本体、テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース、006P電池幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310奥行(mm)43電源006P・9V乾電池×1(付属の電池は動作確認用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
絶縁抵抗(Ω)
交流電圧(V)
直流電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21766492PDM-1529S250・500・1000(測定レンジ)100M(1000Vは2000M)0~600(測定レンジ)0~60(測定レンジ)
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21766508PDM-5219S125・250・500(測定レンジ)100M0~600(測定レンジ)0~60(測定レンジ)
39,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする