DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ストロングツールケース
耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。
用途に合わせて移動できる仕切板付。
収納物を守る鍵付。
材質
本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納量
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21767034
STC-374
1.05
約345×82(50+32)×200
(最大)約10kg(目安であり、保障値ではありません)
約375×102×255
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21767043
STC-430
1.75
約405×108(68+40)×263
(最大)約15kg(目安であり、保障値ではありません)
約430×130×305
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
21767052
STC-465
2.25
約440×130(90+40)×305
(最大)約20kg(目安であり、保障値ではありません)
約465×150×340
¥
12,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください