曜日別特売

伸縮式パイロン

伸縮式パイロン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)伸縮式パイロン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)伸縮式パイロン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)伸縮式パイロン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)伸縮式パイロン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)伸縮式パイロン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)伸縮式パイロン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。
反射材使用で目立つ!
すき間に収納できるので車に常備可能。

デザインライン入り種類伸縮式
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
材質
セット内容
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21767122SSP-411個245×245×410(使用時)、245×245×35(収納時)410ポリプロピレン(土台・伸縮部)、オックスポリエステル(生地)、ポリエステル(反射材)-410
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21767138SSP-621個295×295×620(使用時)、295×295×55(収納時)680ポリプロピレン(土台・伸縮部)、オックスポリエステル(生地)、ポリエステル(反射材)-620
4,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21767147SSP-41-10P1パック(10個)245×245×410(使用時)、245×245×35(収納時)410-SSP-41×10個410
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21767156SSP-62-10P1パック(10個)295×295×620(使用時)、295×295×55(収納時)680-SSP-62×10個620
43,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
特別運賃
21767165SSP-41-5P1パック(5個)245×245×410(使用時)、245×245×35(収納時)410-SSP-41×5個410
16,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
21767174SSP-62-5P1パック(5個)295×295×620(使用時)、295×295×55(収納時)680-SSP-62×5個620
21,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21767138
2022-04-07
用途: 車の停車

伸縮がありコンパクトになり、持ち運びに便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする