くるくるリーマー

くるくるリーマー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(3件のレビュー)

色々な材質の面取り・バリ取りに便利。
くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。
ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。
狭い場所での作業に便利。

用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など全長(mm)160(本体:125)質量(g)55(本体:30)使用範囲(mm)1~16.5(内径用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21767628DKR-130
7,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21767628
2023-07-16
用途: バリ取りが楽になりました。

今までヤスリ等でバリ取りしていましたが、かなり楽になりました。
価格も買い方次第で同じ物が安くなりました。

対象商品 : 21767628
2021-08-06
用途: エアコン取付
卸売・小売業

エアコン取付にあたり必要でしたので購入しました。
個人使用なので4回ほどしか使ってませんが問題ありません。

対象商品 : 21767628
2016-12-20
用途: 空調

細い刃からの買い換えですがこんなにきれいにとれるならもっと早く使えばよかった。 使いやすくきれいに仕上がります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする