片サドル

片サドル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)片サドル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)片サドル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)片サドル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)片サドル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)片サドル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)片サドル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(6件のレビュー)

ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。

適合ねじ(mm)4
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
板厚(mm)
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21768626EM-SD1621パック(55個)120.5Fケーブル(VVF, EFF):1.6×2C, 2.0×2C
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21768635EM-SD162S1パック(35個)120.5Fケーブル(VVF, EFF):1.6×2C, 2.0×2C
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21768644EM-SD2031パック(50個)120.5Fケーブル(VVF, EFF):1.6×3C, 2.0×3C, 2.6×2C
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21768653EM-SD203S1パック(30個)120.5Fケーブル(VVF, EFF):1.6×3C, 2.0×3C, 2.6×2C
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21768662EM-SD2631パック(40個)120.5Fケーブル(VVF, EFF):2.6×3C
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21768678EM-SD263S1パック(27個)120.5Fケーブル(VVF, EFF):2.6×3C
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21768687EM-SD5081パック(45個)100.4同軸ケーブル:3C2V, S-5CFB
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21768696EM-SD508S1パック(30個)100.4同軸ケーブル:3C2V, S-5CFB
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21768705EM-SD9121パック(40個)120.5SVケーブル:2.6□×2C/3C, 5.5□×2C・CVケーブル:2□×2C/3C, 3.5□×2C/3C, 5.5□×2C・同軸ケーブル:S-7CFB・プリカ/TLチューブ:NO.10
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21768714EM-SD912S1パック(22個)120.5SVケーブル:2.6□×2C/3C, 5.5□×2C・CVケーブル:2□×2C/3C, 3.5□×2C/3C, 5.5□×2C・同軸ケーブル:S-7CFB・プリカ/TLチューブ:NO.10
1,500
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21768662
2024-03-09
用途: IHクッキングヒーター用の配線
建設業・工事業

品質は問題なく満足していますか、1箱40個入りだと一回の工事では半分位余ってしまったので少量パックがあれば良かったです。

対象商品 : 21768678
2023-10-31
用途: 配線の固定に使用

一本ビスで固定出来るので、作業も楽、ビスも最小限で済むので良かったです。

対象商品 : 21768705
2021-05-18
用途: 機械電源の固定
サービス業

いいですね。
いままで使用していた他社のは少し柔らかくて、電源コードが引っ張られると変形してしまいました。
これはやや硬めなので、使いやすいです。
サイズも適切です。
細いコードに使用するときにはペンチで軽く潰して押さえ込んでいます。
セット個数も私にはちょうどいいです。
またリピートします。

対象商品 : 21768626
2022-02-22
用途: VVFケーブル固定用

安価で手早くケーブルの固定作業ができるので重宝しています。

対象商品 : 21768626
2018-01-15
用途: 電線の固定
杉山建築工房

仕上げ、強度ともにしっかりした作りで満足しております。

対象商品 : 21768644
2017-07-15
用途: ケーブルを壁に留める
スリーエイチ デンキ

金槌で打つタイプより、インパクト使ってビスで留めたほうが作業効率が高いです。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする