DENSAN(デンサン/ジェフコム)
両片サドル
(1件のレビュー)
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
板厚(mm)
適合ねじ(mm)
適合径(Φmm)
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21768784
EM-SD1317
1パック(37個)
18
0.5
4.5・4.2
13~17.5
SVケーブル:5.5□×3C, 8□×2C/3C・CVケーブル:5.5□×2C/3C, 8□×2C/3C, 14□×2C・プリカ/TLチューブ:NO.12
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21768793
EM-SD1317S
1パック(20個)
18
0.5
4.5・4.2
13~17.5
SVケーブル:5.5□×3C, 8□×2C/3C・CVケーブル:5.5□×2C/3C, 8□×2C/3C, 14□×2C・プリカ/TLチューブ:NO.12
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21768802
EM-SD1822
1パック(28個)
18
0.6
4.5・4.2
18~22
SVケーブル:14□×2C/3C, 22□×2C・VE/電線管:VE14/16, #19・CD/PF管:CD14/16・プリカ/TLチューブ:NO.15/17, TC14/16
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21768818
EM-SD1822S
1パック(15個)
18
0.6
4.5・4.2
18~22
SVケーブル:14□×2C/3C, 22□×2C・VE/電線管:VE14/16, #19・CD/PF管:CD14/16・プリカ/TLチューブ:NO.15/17, TC14/16
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
21768827
EM-SD2328
1パック(20個)
18
0.7
4.5・4.2
23~28
SVケーブル:22□×3C, 38□×3C・VE/電線管:VE22, #25・CD/PF管:CD22, PF16・プリカ/TLチューブ:NO.24, TC22
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21768836
EM-SD2328S
1パック(11個)
18
0.7
4.5・4.2
23~28
SVケーブル:22□×3C, 38□×3C・VE/電線管:VE22, #25・CD/PF管:CD22, PF16・プリカ/TLチューブ:NO.24, TC22
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21768845
EM-SD2936
1パック(10個)
22
0.8
5.0・4.8
29~36
SVケーブル:38□×3C, 60□×2C/3C・VE/電線管:VE28, #31・CD/PF管:CD28, PF22・プリカ/TLチューブ:NO.30
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
21768854
EM-SD2936S
1パック(4個)
22
0.8
5.0・4.8
29~36
SVケーブル:38□×3C, 60□×2C/3C・VE/電線管:VE28, #31・CD/PF管:CD28, PF22・プリカ/TLチューブ:NO.30
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください