JET INOUE(ジェットイノウエ)
8インチレトロファン
(1件のレビュー)
8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!
雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途
内装パーツ
材質
羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS
寸法(mm)
305×225×145
質量(kg)
1.1
色
シルバー
定格電圧(V)
24
コード長さ(m)
3
消費電流(A)
強:0.7/弱:0.6
ヒューズ
3A(シガーライタープラグ内)
内容量
1個
注意
※首振り機能は付いていません。※24V専用です。ご注意ください。※2時間以上の連続運転はさけてください。また、スイッチ部分が熱くなりましたら休ませてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21612544
590346
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください