TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACヘラン
耐摩耗用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途
工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる輸送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送用。
材質
耐摩耗性ゴム、硬質PVC
使用流体
水・温水、粉体・粒体
特性
静電気防止
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋外での長期間にわたる保管は避けてください。屋内で保管してください。(オゾン劣化による亀裂発生の恐れがあります。)油分を含む粒体(粉体・繊維)には使用しないでください。(膨潤による早期摩耗の恐れがあります。)
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21621538
25101-038
38
47
1
0.15[1.5]
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621547
25101-038
38
47
2
0.15[1.5]
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621556
25101-038
38
47
3
0.15[1.5]
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621565
25101-038
38
47
4
0.15[1.5]
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621574
25101-038
38
47
5
0.15[1.5]
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621583
25101-038
38
47
10
0.15[1.5]
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621592
25101-038
38
47
20
0.15[1.5]
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621608
25101-038
38
47
30
0.15[1.5]
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621617
25101-038
38
47
50
0.15[1.5]
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621626
25101-050
50.8
60.5
1
0.12[1.2]
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621635
25101-050
50.8
60.5
2
0.12[1.2]
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621644
25101-050
50.8
60.5
3
0.12[1.2]
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621653
25101-050
50.8
60.5
4
0.12[1.2]
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621662
25101-050
50.8
60.5
5
0.12[1.2]
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621678
25101-050
50.8
60.5
10
0.12[1.2]
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621687
25101-050
50.8
60.5
20
0.12[1.2]
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621696
25101-050
50.8
60.5
30
0.12[1.2]
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621705
25101-050
50.8
60.5
50
0.12[1.2]
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621714
25101-065
63.5
75.1
1
0.12[1.2]
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621723
25101-065
63.5
75.1
2
0.12[1.2]
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621732
25101-065
63.5
75.1
3
0.12[1.2]
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621748
25101-065
63.5
75.1
4
0.12[1.2]
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621757
25101-065
63.5
75.1
5
0.12[1.2]
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621766
25101-065
63.5
75.1
10
0.12[1.2]
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621775
25101-065
63.5
75.1
20
0.12[1.2]
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621784
25101-065
63.5
75.1
50
0.12[1.2]
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621793
25101-075
76.2
89.6
1
0.10[1.0]
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621802
25101-075
76.2
89.6
2
0.10[1.0]
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621818
25101-075
76.2
89.6
3
0.10[1.0]
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621827
25101-075
76.2
89.6
4
0.10[1.0]
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621836
25101-075
76.2
89.6
5
0.10[1.0]
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621845
25101-075
76.2
89.6
10
0.10[1.0]
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621854
25101-075
76.2
89.6
20
0.10[1.0]
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621863
25101-075
76.2
89.6
50
0.10[1.0]
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621872
25101-090
88.9
104.2
1
0.10[1.0]
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621888
25101-090
88.9
104.2
2
0.10[1.0]
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621897
25101-090
88.9
104.2
3
0.10[1.0]
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621906
25101-090
88.9
104.2
4
0.10[1.0]
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621915
25101-090
88.9
104.2
5
0.10[1.0]
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621924
25101-090
88.9
104.2
10
0.10[1.0]
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621933
25101-090
88.9
104.2
20
0.10[1.0]
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621942
25101-090
88.9
104.2
50
0.10[1.0]
オープン
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621958
25101-100
101.6
118.4
1
0.10[1.0]
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621967
25101-100
101.6
118.4
2
0.10[1.0]
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621976
25101-100
101.6
118.4
3
0.10[1.0]
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621985
25101-100
101.6
118.4
4
0.10[1.0]
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21621994
25101-100
101.6
118.4
5
0.10[1.0]
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21622003
25101-100
101.6
118.4
10
0.10[1.0]
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21622012
25101-100
101.6
118.4
20
0.10[1.0]
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21622028
25101-100
101.6
118.4
50
0.10[1.0]
オープン
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200