曜日別特売

TAC硬質ダクトPP

TAC硬質ダクトPP - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
(3件のレビュー)

従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。

用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋号のない個人宅様への配送は不可の商品となります。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2162599321184-0555560.81
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162600221184-0555560.82
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162601821184-0555560.83
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162602721184-0555560.84
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162603621184-0555560.85
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162604521184-0555560.810
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162605421184-0656570.81
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162606321184-0656570.82
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162607221184-0656570.83
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162608821184-0656570.84
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162609721184-0656570.85
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162610621184-0656570.810
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162611521184-0757582.41
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162612421184-0757582.42
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162613321184-0757582.43
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162614221184-0757582.44
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162615821184-0757582.45
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162616721184-0757582.410
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162617621184-0909097.41
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162618521184-0909097.42
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162619421184-0909097.43
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162620321184-0909097.44
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162621221184-0909097.45
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162622821184-0909097.410
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162623721184-100100107.41
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162624621184-100100107.42
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162625521184-100100107.43
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162626421184-100100107.44
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162627321184-100100107.45
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162628221184-100100107.410
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162629821184-125125132.81
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
2162630721184-125125132.82
オープン
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162631621184-125125132.83
オープン
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162632521184-125125132.84
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162633421184-125125132.85
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162634321184-125125132.810
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162635221184-150150157.81
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162636821184-150150157.82
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162637721184-150150157.83
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162638621184-150150157.84
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162639521184-150150157.85
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162640421184-150150157.810
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162641321184-175175182.81
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月下旬
2162642221184-175175182.82
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162643821184-175175182.83
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月下旬
2162644721184-175175182.84
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162645621184-175175182.85
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162646521184-175175182.810
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162647421184-2002002081
オープン
9,198
10,118(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
2162648321184-2002002082
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

ホースのカット方法 TAC硬質ダクトPP 210409
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: スポットクーラーメンテナンス
建設業・工事業

特に問題もなく使用してます。
あとは屋外での耐久性次第です!!

対象商品 : 21626018
2019-12-09
用途: 噴霧作業
株式会社Giebel卸売・小売業

非常に重宝しています。申し分なく長持ちする商品ですね。

対象商品 : 21626018
2016-06-01
用途: 車のエアーダクトに使用

硬度がありしっかりした作り、つぶれたりする心配はないがその分小回りはきかないので取り回しを選ぶ必要アリ Uターンさせるレイアウトには向かないが直線的で緩いカーブなら形状も保持してくれるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする