TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TAC耐油ダクト
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途
オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。
材質
耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC
使用流体
空気(送風)、水・温水、油
特性
耐油
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21626614
21181-050
50.6
60.2
1
0.05[0.5]
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626623
21181-050
50.6
60.2
2
0.05[0.5]
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626632
21181-050
50.6
60.2
3
0.05[0.5]
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626648
21181-050
50.6
60.2
4
0.05[0.5]
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626657
21181-050
50.6
60.2
5
0.05[0.5]
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626666
21181-050
50.6
60.2
10
0.05[0.5]
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626675
21181-050
50.6
60.2
20
0.05[0.5]
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626684
21181-050
50.6
60.2
30
0.05[0.5]
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626693
21181-075
76.4
86.4
1
0.04[0.4]
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626702
21181-075
76.4
86.4
2
0.04[0.4]
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626718
21181-075
76.4
86.4
3
0.04[0.4]
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626727
21181-075
76.4
86.4
4
0.04[0.4]
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626736
21181-075
76.4
86.4
5
0.04[0.4]
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626745
21181-075
76.4
86.4
10
0.04[0.4]
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626754
21181-075
76.4
86.4
20
0.04[0.4]
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626763
21181-075
76.4
86.4
30
0.04[0.4]
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626772
21181-100
101.6
112.2
1
0.03[0.3]
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626788
21181-100
101.6
112.2
2
0.03[0.3]
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626797
21181-100
101.6
112.2
3
0.03[0.3]
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626806
21181-100
101.6
112.2
4
0.03[0.3]
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626815
21181-100
101.6
112.2
5
0.03[0.3]
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626824
21181-100
101.6
112.2
10
0.03[0.3]
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626833
21181-100
101.6
112.2
20
0.03[0.3]
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626842
21181-100
101.6
112.2
30
0.03[0.3]
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626858
21181-125
125.9
138.7
1
0.02[0.2]
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626867
21181-125
125.9
138.7
2
0.02[0.2]
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626876
21181-125
125.9
138.7
3
0.02[0.2]
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626885
21181-125
125.9
138.7
4
0.02[0.2]
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626894
21181-125
125.9
138.7
5
0.02[0.2]
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626903
21181-125
125.9
138.7
10
0.02[0.2]
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626912
21181-125
125.9
138.7
20
0.02[0.2]
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626928
21181-150
152.4
164.8
1
0.02[0.2]
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626937
21181-150
152.4
164.8
2
0.02[0.2]
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626946
21181-150
152.4
164.8
3
0.02[0.2]
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626955
21181-150
152.4
164.8
4
0.02[0.2]
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626964
21181-150
152.4
164.8
5
0.02[0.2]
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626973
21181-150
152.4
164.8
10
0.02[0.2]
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626982
21181-150
152.4
164.8
20
0.02[0.2]
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21626998
21181-200
203.2
216.5
1
0.01[0.1]
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21627007
21181-200
203.2
216.5
2
0.01[0.1]
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21627016
21181-200
203.2
216.5
3
0.01[0.1]
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21627025
21181-200
203.2
216.5
4
0.01[0.1]
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21627034
21181-200
203.2
216.5
5
0.01[0.1]
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21627043
21181-200
203.2
216.5
10
0.01[0.1]
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21627052
21181-200
203.2
216.5
20
0.01[0.1]
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88186797
21181-050
50.6
60.2
6
0.05[0.5]
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88186815
21181-075
76.4
86.4
6
0.04[0.4]
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88186833
21181-100
101.6
112.2
6
0.03[0.3]
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88186867
21181-125
125.9
138.7
6
0.02[0.2]
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88186885
21181-150
152.4
164.8
6
0.02[0.2]
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200