曜日別特売

脱塩ビダクトカフス

脱塩ビダクトカフス - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)脱塩ビダクトカフス - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合ナチュラルホワイト材質オレフィン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2162765592315-032324236.33570
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162766492315-0383848433580
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162767392315-0505065.556.33582
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162768292315-0656578.5693386
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2162769892315-0757592.583.23794
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162770792315-09090106.596.94099
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162771692315-100100119108.642110
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
2162772592315-125125146.313550142
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162773492315-150150173.316070159
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2162774392315-200200224.5214110233
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする