SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ベンリーカンニップル
メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
仕様
シールテープ付
付属品
シールテープ
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21613567
PT20-13
13
1/2
¥
520
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21613576
PT20-20
20
3/4
¥
820
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材