曜日別特売

ツギタシソケット

ツギタシソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツギタシソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツギタシソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツギタシソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツギタシソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツギタシソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツギタシソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツギタシソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。

仕様シールテープ付付属品シールテープ形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21613603PT22-13X151315
690
449
494(税込)
当日出荷
21613612PT22-13X201320
750
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
21613628PT22-13X251325
860
559
615(税込)
翌日出荷
返品不可
21613637PT22-13X301330
910
559
615(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする