SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ブッシング
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様
シールテープ付
付属品
シールテープ
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21613646
PT241-20X13
20×13
3/4×1/2
¥
1,150
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材