シャワーエルボ

シャワーエルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーエルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーエルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

SAN-EI製シャワー混合栓でシャワーエルボが樹脂製の場合に取替え、ストップシャワーを使用。

用途バスルーム用材質黄銅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21613682PT270
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21613682
2021-03-21
用途: 摩耗して取れてしまった部品の交換

シャワー側のG1/2ねじは合っていますが、混合栓側のねじサイズが合わず 取り付けができませんでした。パッケージに記載されていたサイズがM18とあったので購入しましたが、ねじ外径実寸は、17.6mm 、取れた部品の外径は 18.4mm でした。どの通販サイトでも ここの寸法が記入されたものがなく 探すのに苦労してます。メーカーは旧MYM → KVK なのに旧品はもう販売されていないのかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする