PCホースニップル

PCホースニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21613716PT280-1920R3/420
620
429
472(税込)
当日出荷
21613725PT280-2525R127
640
429
472(税込)
当日出荷
21613734PT280-3230R1 1/433
910
599
659(税込)
当日出荷
21613743PT280-3840R1 1/240
1,070
699
769(税込)
当日出荷
21613752PT280-5050R252
1,500
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: ホース継手に使用
その他業種

商品の寸法では先端が27ミリとなっていますが、実際は先端は25ミリで根本が27ミリとなっております。
内径27ミリの古い配管の修繕に使おうと思っていたので径が足りていません。
...なのでテープで径をかさ増しさせて使用しております!

1が参考にしています
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする