曜日別特売

バス接続管

バス接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応

用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~10開口寸法(mm)50内容量1袋(2個)
注意
※バス接続管の接続は確実に行ってください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21613987PT46-1160×390×80(パックサイズ)
5,700
3,798
4,178(税込)
当日出荷
21613996PT46-2130×210×70(パックサイズ)
4,300
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21613987
2019-11-10
用途: 自宅の風呂補修
製造業

自宅の風呂に使われていた接続菅が全体的に劣化していたため、補修の為に購入しました。
接続菅自体がゴム製なので、浴槽・風呂釜としっかり密着するので、水漏れすることも無く使用できています。
余談ですが、別売りの締め付け工具があると取り付けが簡単になります。

対象商品 : 21613987
2018-12-11
用途: 経年劣化による水漏れ
製造業

初めての交換作業(DIY)ですが、形状タイプが昔のと比べると簡素化されていて、素人でも問題なく簡単に交換出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする