上部ナット・パッキンセット

上部ナット・パッキンセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)上部ナット・パッキンセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)上部ナット・パッキンセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)上部ナット・パッキンセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

JISおよび同等品に合います。呼び13用。

適合JISおよび同等品に合います、呼び13用高さ(mm)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×15(パックサイズ)適合パイプ径(Φmm)10ねじサイズW24山20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21614136PU326S-13
400
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21614136
2021-04-04
用途: メンテナンス
サービス業

必需品であり、納期もおおむね満足。特に問題なく使用。

対象商品 : 21614136
2016-09-29
用途: 水道の補修
サービス業

メーカーのカタログには載っていますが、普通、店舗等に
はまず置いてありません。こういう物もちゃんと購入できるところがスゴいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする