SANEI(旧:三栄水栓製作所)
前割便座用座
三栄製PW902の補修用座
用途
トイレ用
形状
前割
材質
ABS樹脂
サイズ
標準(レギュラー)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21614276
PW902-2-I
アイボリー
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21614285
PW902-2-W
ホワイト
¥
8,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください