曜日別特売

便座クッションゴム

便座クッションゴム - SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座クッションゴム - SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座クッションゴム - SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座クッションゴム - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り

用途トイレ用適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。材質ポリエチレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21614312PW902-42S
350
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21614312
2022-08-18
用途: 便座裏クッションの交換
サービス業

サイズをよく確認せずに買いましたが、失敗でした。
便座裏のクッションゴムは、統一規格はないようで・・・
マイナーな便座を買うと、後が大変だとよくわかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする