SANEI(旧:三栄水栓製作所)
前割便座
フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
用途
トイレ用
形状
前割
付属品
取付工具
色
ホワイト
サイズ
標準(レギュラー)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21614398
PW906
¥
7,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください